Racsnis csillagkulcs 5/8x11/16″

Cikkszám: 65.5/8X11/16
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 65.5/8X11/16
EAN / GTIN 3148517722033
Gyártó száma 65.5/8X11/16
L-szám L60130 3537

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Az ujjaknak vagy az akadályok leküzdéséhez a szár alatt van hely
  • Kompakt és racsnis mechanizmus egy oldalon kapcsolható karral
  • Forgási Derékszög 5°
  • 7,5° 1/4″ kulcsmérethez, 6° 5/16″ és 11/32″ kulcsmérethez
  • krómozott, szaténozott felület.

Jellemző:

  • A [″]: 5/8x11/16
  • B [mm]: 29.8
  • B1 [mm]: 31.8
  • E [mm]: 9.9
  • E1 [mm]: 10.3
  • L [mm]: 200
  • [g]: 170

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz