Racsnis csillagkulcs egyenes variabel

Cikkszám: 64C.S1
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 64C.S1
    EAN / GTIN 3148517938304
    Gyártó száma 64C.S1
    L-szám L60130 2847

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Egyenes racsnis Csillag-villáskulcsok több kulcsmérettel:
    • Nagyon sokoldalú kulcsok = 4 méret kulcsonként
    • Súlymegtakarítás: 4 kulcs helyett 1 kulcs a szerszámosládában
    • 4 metrikus méret kulcsonként:
    • Kompakt és karral kapcsolható racsnis mechanizmus
    • Elforgatási Derékszög 5°
    • Krómozott, szaténozott kivitel.

    Jellemző:

    • A [mm]: 8x10 - 12x13
    • B [mm]: 20.2
    • B1 [mm]: 25.2
    • L [mm]: 150
    • [g]: 105

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz