Racsnis csillagkulcs változó készlet 2 db.

Cikkszám: 64C.J2PB
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 64C.J2PB
EAN / GTIN 3148518123754
Gyártó száma 64C.J2PB
L-szám L60130 2233

Leírás

Leírás:

  • Karos Csillag-villáskulcsok: 64C.S1 - 64C.S2
  • Kompakt és karral kapcsolható racsnis mechanizmus
  • Kanyarodási Derékszög 5°
  • Krómozott, szaténozott felület
  • Kartonban szállítva
Kartonban szállítva

Jellemző:

  • A [mm]: 8x10 - 12x13 - 16x17 - 18x19
  • [kg]: 0,400

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz