PICCO L 010.2008-30 IC228 VHM beszúrás-leszúrás

Cikkszám: 6495311
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6495311
EAN / GTIN 7291075109849
Gyártó száma 6495311
L-szám L24030 221

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém és forrasztott beszúró- és leszúró szerszámok, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 7 mm, vágási mélység, max (CDX) 3 mm, vágási szélesség (CW) 2 mm, teljes hossz (OAL) 45 mm

Jellemző:

  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 8 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 7 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 3 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 2 mm
  • Fúróhegy szélessége (a) 5,9 mm
  • Max. Behordó axiális beszúrás (FFG(max)) 0,05 mm/fordulat
  • Min. Feed Aial beszúrás (FFG(min)) 0,02 mm/fordulat
  • Teljes hossz (OAL) 45 mm
  • Túlnyúlás min.. (NÉLKÜL) 30 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz