XNUW 2406-05 IC08 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6482878
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat V-LOCK

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6482878
    EAN / GTIN 7291075112665
    Gyártó száma 6482878
    L-szám L23940 338

    Leírás

    Leírás:

    Vágóbetétek, vágási szélesség (CW) 24,5 mm, metszőátmérő (IC) 15,87 mm, vágóbetét vastagsága (S) 6,35 mm

    Jellemző:

    • Vágási szélesség (CW) 24,5 mm
    • Szerelőfurat átmérő (D1) 5,5 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 15,87 mm
    • Vágóbetét hossza (INSL) 25 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 6,35 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "V-LOCK" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz