csillag kulcs egyenes 60 mm

Cikkszám: 6482480
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6482480
EAN / GTIN 4010886648247
Gyártó száma 6482480
L-szám L60160 4349

Leírás

Leírás:

DIN 3111 szerinti kialakítás
Javasolt acél az EN 10083 szabvány szerint, acélszürke
Kifejezetten alkalmas ellencsavaros csatlakozásokhoz
Speciális méretek kérésre

Jellemző:

  • Teljes hossz [mm]: 475 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 89,5 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 30 mm
  • Anyag: Edzett acél
  • Felület: acélszürke
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 60
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz