Üthető csillagkulcs 2.3/8″

Cikkszám: 6480190
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6480190
EAN / GTIN 4010886648018
Gyártó száma 6480190
L-szám L60160 3078

Leírás

Leírás:

Kiváló minőségű ipari minőség nagy igénybevételű folyamatos használatra
Leginkább nagy igénybevételnek kitett szerelvényekhez
Speciális méretek kérésre SW 250 mm-ig
435 mm hosszúságig 31CrV3 króm-vanádium acélból, 480 mm hosszúságtól C35 anyagból
* Nem szabványosított
Konstrukció DIN 7444 szerint

Jellemző:

  • Teljes hossz [mm]: 270 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 93,5 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 26 mm
  • Anyag: 31CrV3
  • Felület: olajozott
  • Lapok közötti szélesség 1 [AF]: 2.3/8″
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz