Üthető csillagkulcs 125 mm

Cikkszám: 6477480
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6477480
EAN / GTIN 4010886647745
Gyártó száma 6477480
L-szám L60160 5713

Leírás

Leírás:

Kiváló minőségű ipari minőség nagy igénybevételű folyamatos használatra
Leginkább nagy igénybevételnek kitett szerelvényekhez
Speciális méretek kérésre SW 250 mm-ig
435 mm hosszúságig 31CrV3 króm-vanádium acélból, 480 mm hosszúságtól C35 anyagból
* Nem szabványosított
Konstrukció DIN 7444 szerint

Jellemző:

  • Teljes hossz [mm]: 480 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 182,0 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 54 mm
  • Anyag: C35
  • Felület: olajozott
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 125
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz