Insider hosszú - bit tartó integrált bit tárral és 8 PrecisionBittel, kiváló minőségű kartondobozban

Cikkszám: 6465.Red CBB
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6465.Red CBB
EAN / GTIN 7610733282081
Gyártó száma PB 6465.Red CBB

Leírás

Leírás:

  • Insider Long - univerzális tartó 1/4″-os bitekhez, ill. 8 PrecisionBits C6, kiváló minőségű kartondobozban
  • 8 az 1-ben szerszám, mobil a munkában és a szabadidőben, sokoldalúan használható
  • Rezsdamentes acél bit tartó mágnessel, könnyű és gyors bitcsere
  • markolat texturált felülettel, csúszásmentes és biztonságos
  • csúszó tár végzárral, kényelmes és biztonságos kezelés
  • Pengehossz 100 mm, hagyományos csavarhúzóként használható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz