Feszítő rúd 500 mm

Cikkszám: 6463850
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Szerelővasak

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6463850
EAN / GTIN 4010886646380
Gyártó száma 6463850
L-szám L60160 4187

Leírás

Leírás:

Vanádium acél 31CrV3
Kék lakkozott, munkafelületek csiszolva

Jellemző:

  • Teljes hossz [inch]: 19
  • Teljes hossz [mm]: 500 mm
  • Anyag: 31CrV3
  • Felület: Lakkozott, munkafelületek csiszoltak
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Kialakítás alacsony szikra: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz