Hegyes kalapács 300 x 37 mm kalapácsfej 137 mm

Cikkszám: 6461210
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6461210
EAN / GTIN 4010886646120
Gyártó száma 6461210
L-szám L60160 3593

Leírás

Leírás:

Kézreálló kőrisfogantyúval (E-251 E)
Javasoltan edzett acél az EN 10083 szabvány szerint
Kék lakkozott, munkafelületek csiszoltak.

Jellemző:

  • Teljes hossz [mm]: 300 mm
  • Fej hossza [mm]: 137 mm
  • Fej Ø 1 [mm]: 37 mm
  • Anyag: Edzett acél
  • Felület: Lakkozott, munkafelületek csiszoltak
  • Markolat anyaga: Hamu
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Mágnes [mm]: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz