Kör alakú kalapács

Cikkszám: 6461050
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6461050
EAN / GTIN 4010886646106
Gyártó száma 6461050
L-szám L60160 2996

Leírás

Leírás:

Kézreálló kőrisfogantyúval (E-251 E)
Javasoltan edzett acél az EN 10083 szabvány szerint
Kék lakkozott, munkafelületek csiszoltak.

Jellemző:

  • Teljes hossz [mm]: 300 mm
  • Fej hossza [mm]: 160 mm
  • Fej Ø 1 [mm]: 40 mm
  • Fejzár [metrikus]: Gyűrűs ék
  • Anyag: Edzett acél
  • Markolat anyaga: Hamu
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz