32 x 25 mm-es kalapács

Cikkszám: 6460590
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Kalapács

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6460590
    EAN / GTIN 4010886646052
    Gyártó száma 6460590

    Leírás

    Leírás:

    Kézreálló kőrisfogantyúval (E-251 E)
    Egy edzett acél az EN 10083 szabvány szerint
    Kék lakkozott, csiszolt munkafelületekkel
    Egy szenesített kerek és egy sima téglalap alakú sínnel

    Jellemző:

    • Kialakítás: Egy elszenesedett kerek és egy sima téglalap alakú sínpálya
    • Teljes hossz [mm]: 300 mm
    • Fej szélessége 1 [mm]: 25.0 mm
    • Fej hossza [mm]: 105 mm
    • Fej Ø 1 [mm]: 32 mm
    • Anyag: Edzett acél
    • Felület: Lakkozott, munkafelületek csiszoltak
    • Markolat anyaga: Hickory
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Mágnes [mm]: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz