Kézi platós kocsi

Cikkszám: 6454VZ
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Dobozos kocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6454VZ
EAN / GTIN 4017976214238
Gyártó száma 6454VZ

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

Moduláris rendszer: Hegesztett profilacélból, kék RAL 5007 porszórt bevonattal, 4 sarokhüvellyel. Forgóasztalos kormányzás golyós peremmel, ollós vonórúd biztonsági fogantyúval, puha markolatú borítással és automatikus csillapított visszatéréssel a nyugalmi helyzetbe. Vízálló rétegelt lemezből készült, csúszásmentes szitanyomólemezzel borított rakodófelület. 250/325 mm magas bukóoldalakkal, 3 oldal lehajtható, a végfal rögzített; rakodófelület: hossz - 60 mm, szélesség - 60 mm. Kerekek tömör gumiabroncsokkal, keréks csapágyazású kerékagyak. Az első kerekekre ható automatikus rögzítőfék, megfelel az EN 1757-3 szabványnak.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 1000
Használható terület hossza (mm): 1200
Munkafelület szélessége (mm): 800
Platform magassága (mm): 490
Teljes hossz (mm): 1560
Teljes szélesség (mm): 825
Teljes magasság (mm): 1190
Gumiabroncsok: tömör gumi
Kerékméret (mm): 400 x 80

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint