Kivitel:
szerelt
Leírás:
Moduláris rendszer: Hegesztett profilacélból, kék RAL 5007 porszórt bevonattal, 4 sarokhüvellyel. Forgóasztalos kormányzás golyós peremmel, ollós vonórúd biztonsági fogantyúval, puha markolatú borítással és automatikus csillapított visszatéréssel a nyugalmi helyzetbe. Vízálló rétegelt lemezből készült, csúszásmentes szitanyomólemezzel borított rakodófelület. 250/325 mm magas bukóoldalakkal, 3 oldal lehajtható, a végfal rögzített; rakodófelület: hossz - 60 mm, szélesség - 60 mm. Kerekek tömör gumiabroncsokkal, keréks csapágyazású kerékagyak. Az első kerekekre ható automatikus rögzítőfék, megfelel az EN 1757-3 szabványnak.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 700
Használható terület hossza (mm): 1200
Munkafelület szélessége (mm): 800
Platform magassága (mm): 420
Teljes hossz (mm): 1560
Teljes szélesség (mm): 825
Teljes magasság (mm): 1125
Gumiabroncsok: tömör gumi
Kerékméret (mm): 250 x 60
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint