Csőkulcs D.1 inch L.190 mm-hez

Cikkszám: 6453030
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6453030
EAN / GTIN 4010886645307
Gyártó száma 6453030

Leírás

Leírás:

Extra nagy teherbírású kivitel
Kovácsolt alkatrészek edzett és edzett
A forgás irányával ellentétes irányban eltolt és indukciósan edzett fogazás
Megmunkálható öntöttvas fogantyú, kemencében lakkozott
GEDORE speciálisan edzett és edzett acél, csiszolva.

Jellemző:

  • Teljes hossz [inch]: 8
  • Teljes hossz [mm]: 190 mm
  • Edzési eljárás [mm]: Indukciósan edzett
  • Anyag: Edzett acél
  • Felület: Kék kályha zománcozott, csiszolt fej
  • Cső-Ø [mm]: 38 mm
  • Befogási tartomány [inch]: 1.1/2
  • Rögzítési szélesség [mm]: 38 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • Cső-Ø [inch]: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz