Villáskulcs ráKarosszéria szintezőző

Cikkszám: 6450D-34
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
  • Cserélhető szerszám: Einsteckwerkzeug
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Cserélhető szerszám Einsteckwerkzeug
Alapméret S 32,5 mm
Rátűző szár 14×18 mm
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6450D-34
EAN / GTIN 4000896050178
Gyártó száma 6450D-34
L-szám L60140 86

Leírás

Leírás:

  • Felület: Krómozott
  • Németországban készült
  • Hajtás: Push-in négyzet 14 x 18 mm
  • Kimenet: Külső hatszögprofil
  • Csavarkulcs mérete: 34 mm
  • Méretek / hosszúság: 73,2 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,23 kg.
  • A beállító szerszám L2-es mérőmérete: 32,5 mm
  • A fej vastagsága: 13 mm
  • Fejvastagság (A1): 22,2 mm
  • Fejszélesség b: 68,5 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz