Villáskulcs ráKarosszéria szintezőző

Cikkszám: 6450D-22
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Cserélhető szerszám: Einsteckwerkzeug
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
Cserélhető szerszám Einsteckwerkzeug
Alapméret S 25 mm
Rátűző szár 14×18 mm
Termék fajtája Racsni

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6450D-22
EAN / GTIN 4000896028535
Gyártó száma 6450D-22
L-szám L60140 1281
Gyártó HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Felület: Krómozott
  • Németországban készült
  • Hajtás: Push-in négyzet 14 x 18 mm
  • Kimenet: Külső hatszögprofil
  • Csavarkulcs mérete: 22 mm
  • Méretek / hosszúság: 61 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,15 kg.
  • A beállító szerszám L2-es mérőmérete: 25 mm
  • A fej vastagsága: 11 mm
  • Fejvastagság (A1): 21,5 mm
  • Fejszélesség b: 47 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz