Villáskulcs ráKarosszéria szintezőző

Cikkszám: 6450D-21
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
  • Cserélhető szerszám: Einsteckwerkzeug
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
Cserélhető szerszám Einsteckwerkzeug
Alapméret S 25 mm
Rátűző szár 14×18 mm
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6450D-21
EAN / GTIN 4000896028528
Gyártó száma 6450D-21
L-szám L60140 2561

Leírás

Leírás:

  • Felület: Krómozott
  • Németországban készült
  • Hajtás: Push-in négyzet 14 x 18 mm
  • Kimenet: Külső hatszögprofil
  • Csavarkulcs mérete: 21 mm
  • Méretek / hosszúság: 60,5 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,15 kg.
  • A beállító szerszám L2-es mérőmérete: 25 mm
  • A fej vastagsága: 11 mm
  • Fejvastagság (A1): 21,5 mm
  • Fejszélesség b: 45 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz