Villáskulcs ráKarosszéria szintezőző

Cikkszám: 6450C-15
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
Alapméret S 20 mm
Rátűző szár 9×12 mm
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6450C-15
EAN / GTIN 4000896028375
Gyártó száma 6450C-15
L-szám L60140 1499

Leírás

Leírás:

  • Felület: Krómozott
  • Németországban készült
  • Hajtás: Push-in négyzet 9 x 12 mm
  • Kimenet: Külső hatszögprofil
  • Csavarkulcs mérete: 15 mm
  • Méretek / hosszúság: 42,5 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,06 kg.
  • A beállító szerszám L2-es mérőmérete: 20 mm
  • A fej vastagsága: 7,5 mm
  • Fejvastagság (A1): 14,5 mm
  • Fejszélesség b: 33 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz