TGMP 506 IC9015 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6450080
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6450080
EAN / GTIN 7291075075748
Gyártó száma 6450080
L-szám L23940 1046

Leírás

Leírás:

Beszúró/esztergáló vágóbetétek, vágási mélység, max (CDX) 15 mm, vágási szélesség (CW) 5 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,6 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 15 mm
  • Vágási szélesség (CW) 5 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 17,6 mm
  • Dmin. Távolság 20,5 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz