Kerepes hajtófej 3/4 col nyél nélkül

Cikkszám: 645000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
79 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 3/4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó négyszög 3/4 coll
Szabvány DIN 3122
Teljes hossz 165 mm
Fogak száma 36
Alapanyag Króm ötvözet acél
Felület krómozott
Racsnis hajtófej szélessége 70 mm
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 645000
EAN / GTIN 4018754013425
Gyártó száma 15110000

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint, külső négyszögek DIN 3120 B 20 szerint rugós golyóval, belső négyszög DIN 3120 D 20 szerint furattal és kioldógombbal.

Szabvány:

DIN 3122-D 20

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.