Rugalmas fejű csavarkulcs

Cikkszám: 645-8X9
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 645-8X9
EAN / GTIN 4000896028290
Gyártó száma 645-8X9

Leírás

Leírás:

  • Dupla hatszögleKarosszéria szintező dugókulcsok mindkét oldalon
  • Forgási szög > 180°
  • Felület: Krómozott, polírozott fej
  • Németországban készült
  • Kimenet: Külső dupla hatszögleKarosszéria szintező profil
  • Csavarkulcs mérete: 8 x 9 mm
  • Méretek / hosszúság: 179,4 mm
  • Átmérő D1 (a kimeneten): 12 mm
  • Átmérő D2 (a meghajtón): 13,5 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,05 kg.
  • Kézi működtetéshez
  • Szűk helyeken és zavaró széleken való használatra

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz