Elektronikus csavarhúzó, 2 mm-es hatszögletű csavarhúzóval

Cikkszám: 6443310
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Cikkszám 6443310
EAN / GTIN 4010886644331
Gyártó száma 6443310
L-szám L60160 5989

Leírás

Leírás:

Pengéje magasan ötvözött króm-vanádium-molibdén acélból készült, szatén krómozott
Kiegészítően bevont pengehegy garantálja a legnagyobb pontosságot és korrózióvédelmet
2 komponensű markolat ergonomikus kialakításban
forgatható végzáró sapka mikro csúszásgátló felülettel
Hajtás típusának színkódolása

Jellemző:

  • Penge alakja: Kerek
  • Teljes hossz [mm]: 155 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: 2K
  • Penge hossza: 60 mm
  • Penge-Ø: 2,5 mm
  • Anyag: Króm-vanádium-molibdén acél, magasan ötvözött
  • Felület: szatén krómozott
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 2
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • gördülésgátló [mm]: nincs
  • antimágneses: nincs
  • Kialakítás alacsony szikra: nincs
  • Színkódolás: igen
  • Kapható fogantyú: igen
  • Szigetelt: nincs
  • Forgatható sapka: igen
  • Korrózióvédelem: igen
  • Gömbfej: nincs
  • Ütközősapka: nincs
  • Egységesen tesztelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz