Elektronikus csavarhúzó, keresztmélyedés PH 0

Cikkszám: 6442930
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Cikkszám 6442930
    EAN / GTIN 4010886644294
    Gyártó száma 6442930
    L-szám L60160 5457

    Leírás

    Leírás:

    Pengéje magasan ötvözött króm-vanádium-molibdén acélból készült, szatén krómozott
    Kiegészítően bevont pengehegy garantálja a legnagyobb pontosságot és korrózióvédelmet
    2 komponensű markolat ergonomikus kialakításban
    forgatható végzáró sapka mikro csúszásgátló felülettel
    Hajtás típusának színkódolása

    Jellemző:

    • Penge alakja: Kerek
    • Csavarok méretéhez: M1.6 - M2
    • Teljes hossz [mm]: 155 mm
    • Markolat kialakítása [inch]: 2K
    • Penge hossza: 60 mm
    • Penge-Ø: 3,0 mm
    • Anyag: Króm-vanádium-molibdén acél, magasan ötvözött
    • Felület: szatén krómozott
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • gördülésgátló [mm]: nincs
    • Kimeneti méret Keresztmélyedés PH: nincs
    • antimágneses: nincs
    • Kialakítás alacsony szikra: nincs
    • Színkódolás: igen
    • Kapható fogantyú: igen
    • Szigetelt: nincs
    • Forgatható sapka: igen
    • Korrózióvédelem: igen
    • Gömbfej: nincs
    • Ütközősapka: nincs
    • Egységesen tesztelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz