Dugókulcs készlet 3/4 col négyszög 15 darabos

Cikkszám: 644200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
636 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 3/4
  • 6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 22-50

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom (db) 15
Csatlakozó négyszög 3/4 coll
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány 22-50 mm
Csomagolás Acéllemez doboz
Hossz 540 mm
Szélesség 190 mm
Magasság 80 mm
Profil 6-szög dugókulcs
Kulcsnyílás méret Metrikus
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 644200
EAN / GTIN 4045197609885
Gyártó száma 644200

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint, dugókulcs fejek DIN 3124 szerint, külső négyszögek DIN 3120-B 20 szerint rugós golyóval, belső négyszög DIN 3120-D 20 szerint furattal és kioldógombbal.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

10 dugókulcs fej, 6-szög: 644550 sz. 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 41; 46; 50 méret
1 keresztmarkolat csúszófejjel: 1 db
1 kardáncsukló: 1 db
2 toldószár: 200 és 400 mm
1 kerepes hajtószár: 1 db
Tárolás: Acéllemez doboz