{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 13 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Profil oldali ⌀ | 22,4 mm | |
Hossz | 96 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 643841 13 | |
EAN / GTIN | 4007555352130 | |
Gyártó száma | 352130 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-szög dugókulcs fej, 1/2 col, hosszú teljesen szigetelt 13 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
29,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 652 darabszám azonnal szállítható
3,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 260 darabszám azonnal szállítható
5,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
203 darabszám azonnal szállítható
11,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 22,4 mm | 19,1 mm | 19,1 mm | 24 mm |
Profil | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | 1/2 coll | 1/2 coll | 1/2 coll |
Hossz | 96 mm | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Kulcsnyílás | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |