6-szög dugókulcs fej, 1/2 col teljesen szigetelt 16 mm

Cikkszám: 643840 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Kulcsnyílás 16 mm
    Csatlakozó négyszög 1/2 coll
    Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Profil oldali ⌀ 26 mm
    Hossz 56,5 mm
    Profil 6-szög dugókulcs
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 643840 16
    EAN / GTIN 4007555350167
    Gyártó száma 350167

    Leírás

    Kivitel:

    Műanyag szigeteléssel 1000 Voltig, DIN EN 60900 / VDE 0682-201 szerint.

    Szabvány:

    DIN EN 60900 / VDE 0682-201

    Figyelem:

    Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 Voltig. A biztonsági tartományban csak teljesen szigetelt szerszámok (643810643841 sz.) kombinálhatóak egymással.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz