6-szög dugókulcs fej, 1/2 col teljesen szigetelt, Kulcsnyílás: 14mm

Cikkszám: 643840 14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 14 mm
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil oldali ⌀ 24,2 mm
Hossz 56,5 mm
Profil 6-szög dugókulcs
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 643840 14
EAN / GTIN 4007555350143
Gyártó száma 350143

Leírás

Kivitel:

Műanyag szigeteléssel 1000 Voltig, DIN EN 60900 / VDE 0682-201 szerint.

Szabvány:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Figyelem:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 Voltig. A biztonsági tartományban csak teljesen szigetelt szerszámok (643810643841 sz.) kombinálhatóak egymással.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz