Leírás:
DIN 5234 Form B szerinti kialakítás
Kifejezetten alkalmas szűk helyeken történő munkavégzésre
Vékony fejjel, Multigrip pofaformával, 52°-os szögben
GEDORE króm-vanádium speciális acél
Ömtött
Teljes egészében edzett és lágyított, a fogak ezen felül lánggal edzettek
Önálló, mivel a fogak a forgás irányával szemben eltolva vannak
Fogazottan gördül
Kékre égetett kencefestékkel
Jellemző:
- Teljes hossz [mm]: 430 mm
- Edzési eljárás [mm]: Lánggal edzett
- Anyag: Króm-vanádium acél
- Felület: Kék kályha zománcozott
- Cső-Ø [inch]: 1.1/2
- Cső-Ø [mm]: 62 mm
- Rögzítési szélesség [mm]: 62 mm
- 1000 V szigetelt: nincs
- Szikramentes változat: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs