Sarokcsőkulcs 1″

Cikkszám: 6438150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6438150
EAN / GTIN 4010886643815
Gyártó száma 6438150
L-szám L60160 3246

Leírás

Leírás:

DIN 5234 Form B szerinti kialakítás
Kifejezetten alkalmas szűk helyeken történő munkavégzésre
Vékony fejjel, Multigrip pofaformával, 52°-os szögben
GEDORE króm-vanádium speciális acél
Ömtött
Teljes egészében edzett és lágyított, a fogak ezen felül lánggal edzettek
Önálló, mivel a fogak a forgás irányával szemben eltolva vannak
Fogazottan gördül
Kékre égetett kencefestékkel

Jellemző:

  • Teljes hossz [mm]: 320 mm
  • Edzési eljárás [mm]: Lánggal edzett
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Felület: Kék kályha zománcozott
  • Cső-Ø [mm]: 44 mm
  • Rögzítési szélesség [mm]: 44 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • Cső-Ø [inch]: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz