{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Teljes hossz | 250 mm | |
Felület | Műanyag szigeteléssel | |
csuklós fejjel | nem | |
billenthető fej | nem | |
kioldóval | nem | |
kalapács funkcióval | nem | |
QuickRelease-zel | nem | |
Racsnis fej, leoldható a markolatról | nem | |
forgatható markolattal | nem | |
fokozatmentesen kihúzható | nem | |
Felfogó furat a nyél végén | nem | |
Termék fajtája | Racsni |
Cikkszám | 643801 1/2 | |
EAN / GTIN | 4067263120926 | |
Gyártó száma | 643801 1/2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Irányváltós kerepes hajtószár, 1/2 col teljesen szigetelt, Típus: 1/2
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható
78,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 330 darabszám azonnal szállítható
89,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | 1/2 coll |
Teljes hossz | 250 mm | 290 mm - 430 mm |
Racsnis fej, leoldható a markolatról | nem | |
QuickRelease-zel | nem | |
fokozatmentesen kihúzható | nem | nem |
Fogak száma | 72 | |
Termék fajtája | Racsni | Racsni |