Csőkulcs D.2 inch L.562 mm-hez

Cikkszám: 6437500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6437500
EAN / GTIN 4010886643754
Gyártó száma 6437500
L-szám L60160 1979

Leírás

Leírás:

DIN 5234 Form A szerinti kialakítás
Kiemelkedően masszív kialakítás nagy terhelésekhez
A fej 85°-os szögben
GEDORE króm-vanádium speciális acél
Kovácsolt
Keményre edzett és temperált, a fogak kiegészítőleg lánggal edzettek
Önmagukba záródó, mivel a fogak a forgás irányával szemben eltolva vannak
Roll rögzíthető
Kék kályha-lakkal bevontak

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 90 mm
  • Teljes magasság [mm]: 28 mm
  • Teljes hossz [mm]: 575 mm
  • Edzési eljárás [mm]: Lánggal edzett
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Felület: Kék kályha zománcozott
  • Cső-Ø [inch]: 2
  • Cső-Ø [mm]: 76 mm
  • Rögzítési szélesség [mm]: 76 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz