Kézi platós kocsi

Cikkszám: 6436L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Cikkszám 6436L
    EAN / GTIN 4017976436012
    Gyártó száma 6436L
    L-szám L90070 117

    Leírás

    Kivitel:

    szerelt

    Leírás:

    Moduláris rendszer: Hegesztett profilacélból, RAL 5007 porszórt bevonattal, 4 sarokhüvellyel. Forgóasztalos kormányzás golyós peremmel, ollós vonórúd biztonsági fogantyúval, puha markolatú borítással és automatikus csillapított visszatéréssel a nyugalmi helyzetbe. Vízálló rétegelt lemezből készült, csúszásmentes szitanyomólemezzel ellátott rakodóplatform. Az oldalfalak a platformhoz csavarozva, a hosszanti falak beakaszthatók és eltávolíthatók, 40 x 40 x 4 mm-es hegesztett dróthálóval. Kerekek gumiabroncsokkal, keréks csapágyazású kerékagyak. Az első kerekekre ható automatikus rögzítőfék, amely megfelel az EN 1757-3 szabványnak.

    Jellemző:

    Teljes teherbírás (kg): 1250
    Munkafelület hossza (mm): 2000
    Használható felületi szélesség (mm): 1000
    Platform magassága (mm): 490
    Teljes hossz (mm): 2350
    Teljes szélesség (mm): 1050
    Teljes magasság (mm): 1200
    Gumiabroncsok: levegő
    Kerékméret (mm): 400 x 100

    Figyelem:

    az EN 1757-3 szabvány szerint

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz