{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Torx® profil | TX50 | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Profilméret A | 8,8 mm | |
⌀ a meghajtott oldalon | 23,5 mm | |
Hossz | 140 mm | |
Profil | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 643639 TX50 | |
EAN / GTIN | 4062406265618 | |
Gyártó száma | 643639 TX50 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Rátűzőkulcs Torx®-hoz, 1/2 col, hosszú, Torx® profil: TX50
érdeklődés szerint
Raktáron
122 darabszám azonnal szállítható
14,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 252 darabszám azonnal szállítható
11,17 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
413 darabszám azonnal szállítható
8,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ a meghajtott oldalon | 23,5 mm | 22,5 mm | 22 mm |
Profil | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | 1/2 coll | 1/2 coll |
Hossz | 140 mm | 60 mm | 55 mm |
Torx® profil | TX50 | TX50 | TX50 |
Profilméret A | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |