{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Torx® profil | TX27 | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Profilméret A | 5 mm | |
⌀ a meghajtott oldalon | 22 mm | |
Hossz | 55 mm | |
Profil | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 643633 TX27 | |
EAN / GTIN | 4062406235710 | |
Gyártó száma | 643633 TX27 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Rátűzőkulcs Torx®-hoz,1/2 col, Torx® profil: TX27
érdeklődés szerint
Raktáron
317 darabszám azonnal szállítható
7,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
506 darabszám azonnal szállítható
6,99 €
1,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
806 darabszám azonnal szállítható
9,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ a meghajtott oldalon | 22 mm | 22 mm | 22,5 mm |
Profil | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | 1/2 coll | 1/2 coll |
Hossz | 55 mm | 55 mm | 60 mm |
Torx® profil | TX27 | TX27 | TX27 |
Profilméret A | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |