{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Torx® profil | TX55 | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Profilméret A | 11,2 mm | |
⌀ a meghajtott oldalon | 25 mm | |
Hossz | 55 mm | |
Profil | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 643620 TX55 | |
EAN / GTIN | 4045197562562 | |
Gyártó száma | 643620 TX55 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rátűzőkulcs Torx®-hoz,1/2 col TX55
érdeklődés szerint
Raktáron
1 279 darabszám azonnal szállítható
8,26 €
2,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
713 darabszám azonnal szállítható
9,69 €
2,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 255 darabszám azonnal szállítható
13,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
145 darabszám azonnal szállítható
8,77 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
416 darabszám azonnal szállítható
10,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ a meghajtott oldalon | 25 mm | 17,8 mm | 22,5 mm | 22 mm | 18 mm |
Profil | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | 3/8 coll | 1/2 coll | 1/2 coll | 3/8 coll |
Hossz | 55 mm | 100 mm | 60 mm | 55 mm | 100 mm |
Torx® profil | TX55 | TX55 | TX55 | TX55 | |
Profilméret A | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |