Kivitel:
szerelt
Leírás:
Moduláris rendszer: Hegesztett profilacélból, RAL 5007 porszórt bevonattal, 4 sarokhüvellyel. Forgóasztalos kormányzás golyós peremmel, ollós vonórúd biztonsági fogantyúval, puha markolatú borítással és automatikus csillapított visszatéréssel a nyugalmi helyzetbe. Vízálló rétegelt lemezből készült, csúszásmentes szitanyomólemezzel ellátott rakodóplatform. Az oldalfalak a platformhoz csavarozva, a hosszanti falak beakaszthatók és eltávolíthatók, 40 x 40 x 4 mm-es hegesztett dróthálóval. Kerekek gumiabroncsokkal, keréks csapágyazású kerékagyak. Az első kerekekre ható automatikus rögzítőfék, amely megfelel az EN 1757-3 szabványnak.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 1000
Használható terület hossza (mm): 1600
Használható terület szélessége (mm): 900
Platform magassága (mm): 490
Teljes hossz (mm): 1950
Teljes szélesség (mm): 950
Teljes magasság (mm): 1200
Gumiabroncsok: levegő
Kerékméret (mm): 400 x 100
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint