{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hatszög | 6 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
⌀ a meghajtott oldalon | 22,7 mm | |
Hossz | 100 mm | |
Profil | Hatszögkulcs | |
gömbvégű fejjel | igen | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 643450 6 | |
EAN / GTIN | 4018754007349 | |
Gyártó száma | 03280006 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
6-szög rátűzőkulcs, 1/2 col, hosszú gömbvégű fejjel, Hatszög: 6mm
érdeklődés szerint
Raktáron
573 darabszám azonnal szállítható
16,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
319 darabszám azonnal szállítható
7,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ a meghajtott oldalon | 22,7 mm | 22 mm |
Profil | Hatszögkulcs | 6-szög csavarhúzó |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | 1/2 coll |
Hossz | 100 mm | 100 mm |
gömbvégű fejjel | igen | igen |
Hatszög | 6 mm | 6 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |