{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hatszög | 8 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
⌀ a meghajtott oldalon | 22 mm | |
Hossz | 100 mm | |
Profil | 6-szög csavarhúzó | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
gömbvégű fejjel | igen | |
tartógyűrűvel | nem | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 643413 8 | |
EAN / GTIN | 4062406235673 | |
Gyártó száma | 643413 8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
6-szög rátűzőkulcs, 1/2 col, hosszú gömbvégű fejjel, Hatszög: 8mm
érdeklődés szerint
Raktáron
406 darabszám azonnal szállítható
8,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
210 darabszám azonnal szállítható
11,73 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ a meghajtott oldalon | 22 mm | 23,5 mm |
Profil | 6-szög csavarhúzó | Hatszögkulcs |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | 1/2 coll |
Hossz | 100 mm | 140 mm |
gömbvégű fejjel | igen | igen |
Hatszög | 8 mm | 8 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |