• Utolsó esély! Hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

6-szög rátűzőkulcs, 1/2 col, hosszú, Hatszög: 7mm

Cikkszám: 643320 7
Másolás
Kedvezmény
5,61 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. máj. 25.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 7 mm
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
⌀ a meghajtott oldalon 22 mm
Hossz 120 mm
Profil 6-szög rátűzőkulcs
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 643320 7
Másolás
EAN / GTIN 4045197562258
Másolás
Gyártó száma 643320 7
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Két részből, gondos gyártással készült. Optimálisan edzett test a hajtási energia felvételére és továbbítására. Szoros illesztésű négyszögek a biztos és stabil pozícionáláshoz a hajtószáron. Belső négyszög DIN 3120 szerint.

Szabvány:

DIN 7422

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz