{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hatszög | 12 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
⌀ a meghajtott oldalon | 23,7 mm | |
Hossz | 140 mm | |
Profil | 6-szög rátűzőkulcs | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 643300 12 | |
EAN / GTIN | 4018754007011 | |
Gyártó száma | 03151412 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-szög rátűzőkulcs, 1/2 col, hosszú 12 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
329 darabszám azonnal szállítható
16,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
178 darabszám azonnal szállítható
7,96 €
2,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 463 darabszám azonnal szállítható
11,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 141 darabszám azonnal szállítható
8,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ a meghajtott oldalon | 23,7 mm | 24 mm | 22,5 mm | 22 mm |
Profil | 6-szög rátűzőkulcs | 6-szög rátűzőkulcs | 6-szög csavarhúzó | 6-szög csavarhúzó |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | 1/2 coll | 1/2 coll | 1/2 coll |
Hossz | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Szabvány | DIN 7422 | |||
Hatszög | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |