Csavarhúzó bit tárral

Cikkszám: 6432700
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6432700
EAN / GTIN 4010886643273
Gyártó száma 6432700
L-szám L60160 2294

Leírás

Leírás:

Nagy igénybevételre
1/4″-os tal
Mágneses bit-tároló 7 bithez
záró sapka kattanó zárral

Jellemző:

  • Hajtásadapter, hatszögletű [metrikus]: 6,3
  • Hajtásfoglalat, hatszögletű [angolszász]: 1/4″
  • Teljes hossz [mm]: 220 mm
  • Penge hossza: 115 mm
  • változó hossz [mm]: {50}
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz