Speciális fali konzol, merev 700-800mm, rozsdamentes acélból készült

Cikkszám: 64272
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 64272
EAN / GTIN 4031405642720
Gyártó száma 064272

Leírás

Leírás:

  • 1 szett, amely 1x jobbra, 1x balra

Jellemző:

  • Anyaga: Nemesacél
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Állítási tartomány: 100 mm
  • Faltávolság: 700 mm
  • Max. Faltávolság: 800 mm
  • Min. faltávolság: 700 mm
  • Falra szerelhető: Egyéni

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz