{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 18 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Szabvány | DIN 3124; DIN 3124; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
Profil oldali ⌀ | 25,4 mm | |
Hossz | 77 mm | |
Profil | 12-szög dugókulcs | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Krómozott | |
AS-Drive profillal | igen | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 642529 18 | |
EAN / GTIN | 4062406062002 |