• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

12-szög dugókulcs fej, hosszú, 1/2 col, Kulcsnyílás: 22mm

Cikkszám: 642520 22
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
1 520 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 22 mm
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Profil oldali ⌀ 29,9 mm
Hossz 77 mm
Profil 12-szög dugókulcs
Alapanyag Króm-vanádium acél
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 642520 22
EAN / GTIN 4045197542830
Gyártó száma 642520 22
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Szoros illesztésű belső négyszög a meghajtó szerszámra való biztos illeszkedéshez. Belső négyszög DIN 3120 szerint.

Szabvány:

DIN 3124-L

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Figyelem:

A GARANT és HOLEX hosszú 12-szög dugókulcs fejek colos méretekben is kaphatók (GARANT: 642532 sz; HOLEX: 642522 sz.).

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz