{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 30 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Szabvány | DIN 3124; DIN 3124; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
Profil oldali ⌀ | 39,7 mm | |
Hossz | 83 mm | |
Profil | 12-szög dugókulcs | |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | |
Felület | Krómozott | |
AS-Drive profillal | igen | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 642500 30 | |
EAN / GTIN | 4018754005710 | |
Gyártó száma | 03020030 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
12-szög dugókulcs fej, hosszú, 1/2 col 30 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
91 darabszám azonnal szállítható
28,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
644 darabszám azonnal szállítható
18,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 39,7 | 39,8 |
Csatlakozó négyszög | 1/2 | 1/2 |
Hossz | 83 | 77 |
AS-Drive profillal | igen | igen |
Szabvány | DIN 3124 ;DIN 3124 ;DIN EN 3710 ;DIN EN 3709 ;ASME B 107.5M | DIN 3124 ;DIN 3124 ;DIN EN 3710 ;DIN EN 3709 ;ASME B 107.5M |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | Króm-vanádium acél |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |