12-szög dugókulcs fej, hosszú, 1/2 col 27 mm

Cikkszám: 642500 27
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
183 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 27 mm
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Szabvány DIN 3124; DIN 3124; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M
Profil oldali ⌀ 36,2 mm
Hossz 83 mm
Profil 12-szög dugókulcs
Alapanyag Króm ötvözet acél
Felület Krómozott
AS-Drive profillal igen
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 642500 27
EAN / GTIN 4018754005697
Gyártó száma 03020027

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Szoros illesztésű belső négyszög a meghajtó szerszámra való biztos illeszkedéshez. Belső négyszög DIN 3120 szerint.
Optimális anyag-szálszerkezet a speciális kovácsolási eljárás következtében. Szoros illesztésű kulcsnyílások. Nem csúszik át a csavar sarkain, védi a csavarfejeket és az anyákat. Feszültség- és vetemedésmentesen olajfürdőben edzett, ezáltal egzakt méretpontosság. Korongkefézett felület. Kettős hatszög AS-drive profillal.

Szabvány:

DIN 3124-L

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


12-szög dugókulcs fej, hosszú, 1/2 col  27 mm

12-szög dugókulcs fej, hosszú, 1/2 col 27 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
183 darabszám azonnal szállítható
27,23 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
969 darabszám azonnal szállítható
18,36 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Profil 12-szög dugókulcs 12-szög dugókulcs
Csatlakozó négyszög 1/2 1/2
Hossz 83 77
AS-Drive profillal igen igen
Kulcsnyílás 27 27
Alapanyag Króm ötvözet acél Króm-vanádium acél
Termék fajtája Dugókulcs fej Dugókulcs fej

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz