{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 15 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Szabvány | DIN 3124; DIN 3124; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
Profil oldali ⌀ | 21,2 mm | |
Hossz | 83 mm | |
Profil | 12-szög dugókulcs | |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | |
Felület | Krómozott | |
AS-Drive profillal | igen | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 642500 15 | |
EAN / GTIN | 4018754005598 | |
Gyártó száma | 03020015 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() 12-szög dugókulcs fej, hosszú, 1/2 col 15 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
102 darabszám azonnal szállítható
23,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
447 darabszám azonnal szállítható
15,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 21,2 | 21,3 |
Profil | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 1/2 | 1/2 |
Hossz | 83 | 77 |
AS-Drive profillal | igen | igen |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | Króm-vanádium acél |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |