3/4″ TORX Dugókulcs E20

Cikkszám: 6425 E20
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6425 E20
EAN / GTIN 4991644140701
Gyártó száma 6425 E20
L-szám L60050 9323

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 50 mm
Dimenzió D2: 34 mm
D1: 24,6 mm
Hosszúság: 13,3 mm
Hajtás: 3/4″
Négyszögletes aljzat
E20
Belső Torx
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz